Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING SPD-16-F -akselikaulus D-reikäinen 2kpl 1 tuuman teräs | AF9XYW 30VR65

RULAND MANUFACTURING SPD-16-F Akselin kaulus D-reikäinen 2kpl 1 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AF9XYW Malli: SPD-16-FRistiviite: 30VR65

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.1"
Puhdistus Dia.2.032 "
Kaulus tyyliKiinnitin, D-reikä
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1.75 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1 / 4 "-28
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
RULAND MANUFACTURING SPD-12-F -akselikaulus D-reikäinen 2kpl 3/4 tuuman teräs | AF9XYU 30VR63 SPD-12-F3 / 4 "1.808 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-281 / 2 "€63.39
RULANDIN VALMISTUS SPD-12-SS-akselikaulus D-reikäinen 2kpl 3/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9XYV 30VR64 SPD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 Ruostumaton teräs1.5 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€99.79
RULANDIN VALMISTUS SPD-16-SS-akselikaulus D-reikäinen 2kpl 1 tuumainen 303 ruostumaton teräs | AF9XYX 30VR66 SPD-16-SS1"2.032 "303 Ruostumaton teräs1.75 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-281 / 2 "€115.47
RULAND MANUFACTURING SPD-4-F -akselikaulus D-reikäinen 2kpl 1/4 tuuman terästä | AF9XYY 30VR67 SPD-4-F1 / 4 "0.773 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs5 / 8 "Alloy Steel# 4-409 / 32 "€49.35
RULANDIN VALMISTUS SPD-4-SS-akselikaulus D-reikäinen 2kpl 1/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9XYZ 30VR68 SPD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Ruostumaton teräs5 / 8 "Ruostumaton teräs# 4-409 / 32 "€67.82
RULAND MANUFACTURING SPD-8-F -akselikaulus D-reikäinen 2kpl 1/2 tuuman terästä | AF9XZA 30VR69 SPD-8-F1 / 2 "1.281 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1.125 "Alloy Steel# 8-3213 / 32 "€51.71
RULANDIN VALMISTUS SPD-8-SS-akselikaulus D-reikäinen 2kpl 1/2 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9XZB 30VR70 SPD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 Ruostumaton teräs1.125 "Ruostumaton teräs# 8-3213 / 32 "€82.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPD-16-F Akselin kaulus D-reikäinen 2kpl 1 tuuman terästä
€69.73 / yksikkö