Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS FSR16-6-4-A Kytkin 6 Palkkisarja Ruuvi 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF9UYH 30UX08

RULAND MANUFACTURING FSR16-6-4-A Kytkin 6 palkkisarjan ruuvi 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9UYH Malli: FSR16-6-4-ARistiviite: 30UX08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.3/8 x 1/4 "
Puhdistus Dia.41.71mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi17.87mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.01
Maks. Bore0.375 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)225 Tutkinnot
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus38.1mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (120 astetta)
KokoFSR16
Tyyli6-palkkinen ruuvi
Vääntömomentti33 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.093

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS FSR10-3-3-A-kytkin 6 palkkisarjaruuvi 3/16 tuumaa x 3 / 16tuumaa | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Tutkinnot3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULANDIN VALMISTUS FSR10-3-3-SS-kytkin 6 palkkisarjaruuvi 3/16 tuumaa x 3 / 16tuumaa | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 Tutkinnot3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULANDIN VALMISTUS FSR10-4-3-A-kytkin 6 palkkisarjan ruuvi 1/4 tuumaa x 3/16 tuumaa | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Tutkinnot1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULANDIN VALMISTUS FSR10-4-3-SS Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 1/4 tuumaa x 3/16 tuumaa | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Tutkinnot1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULANDIN VALMISTUS FSR10-4-4-A-kytkin 6 palkkisarjan ruuvi 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 Tutkinnot1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€81.85
RULANDIN VALMISTUS FSR10-4-4-SS-liitin 6 palkkisarjan ruuvi 1/4 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Tutkinnot1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10€203.42
RULANDIN VALMISTUS FSR12-3-3-A-kytkin 6 palkkisarjaruuvi 3/16 tuumaa x 3 / 16tuumaa | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Tutkinnot3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12€77.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR16-6-4-A Kytkin 6 palkkisarjan ruuvi 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€94.22 / yksikkö