Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-7 / 16 tuumaa | AF9WVN 30VJ18

RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F jäykkä akselikytkin yksiosainen 1-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WVN Malli: CLX-23-23-FRistiviite: 30VJ18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1.437 "
Puhdistus Dia.2.84 "
Materiaali1215 lyijytön teräs
Maks. Kierrosluku4000
Dia ulkopuolella.2.625 "
Kokonaispituus3.875 "
Ruuvin koko5 / 16-24 "
TyyppiYksiosainen puristintyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-A jäykkä akselikytkin Yksiosainen 5/8 tuumaa | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Alumiini1 5 / 16 "2"# 10-32 "€104.38
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-F jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-3 / 16 tuumaa | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 lyijytön teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€167.90
RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS Jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-3 / 16 tuumaa | AF9WVK 30VJ15 CLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€458.15
RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-SS Jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-7 / 16 tuumaa | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€562.22
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-F Jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-15 / 16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€907.16
RULAND MANUFACTURING CLX-31-31-SS Jäykkä akselikytkin Yksiosainen 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,355.77
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-A jäykkä akselikytkin Yksiosainen 5/16 tuumaa | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Alumiini5 / 8 "1"# 4-40 "€68.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-23-23-F jäykkä akselikytkin yksiosainen 1-7/16 tuumaa
€204.91 / yksikkö