Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31669 lattialuuta musta 2 x 11-1/2 tuumaa | AE4VWN 5NAH4

REMCO 31669 lattialuuta, musta 2 x 11-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VWN Malli: 31669Ristiviite: 5NAH4
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
€55.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian luuta
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus11.5 "
Harjan leveys2"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäMusta
Kokonaispituus12 25 / 64 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908020
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusKäsittele väriäeräKokonaispituusHinta
REMCO 31662 luudan pää 12 tuuman pituus vihreä | AC3EFC 2RWF7 31662Vihreä12 "VihreäLuuta12 "€55.53
REMCO 31663 luudan pää 12 tuuman pituus sininen | AC3EFD 2RWF8 31663sininen12 "sininenLuuta12 "€55.53
REMCO 31664 harjaspää 12 tuumaa punainen | AC3EFE 2RWF9 31664punainen12 "punainenLuuta12 "€55.53
REMCO 31665 Harjapää 12 tuuman pituus valkoinen | AC3EFF 2RWG1 31665Valkoinen12 "ValkoinenLuuta12 "€55.53
REMCO 31666 luudan pää 12 tuuman pituus keltainen | AC3EFG 2RWG2 31666Keltainen12 "KeltainenLuuta12 "€55.53
REMCO 31668 luuta, suora kaula, keskikokoinen, 12 tuuman koko, PP/PBT, violetti | CM7RHK 31668---Luuta-€47.96
Tarjouspyyntö
REMCO 31667 luuta, suora kaula, keskikokoinen, 12 tuuman koko, PP/PBT, oranssi | CM7RHL 31667---Luuta-€47.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31669 lattialuuta, musta 2 x 11-1/2 tuumaa
€55.53 / yksikkö