REELCRAFT FD84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22

REELCRAFT FD84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 psi 150 f

Varastossa
Tuote: AD8WFA Malli: FD84050 OLP1Ristiviite: 4NB22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,680.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliSynteettinen kumi
Letkun ulostulo (tuumaa)1 "(M) NPT
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus25.375 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys14.25 "
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)75.44
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKelan sisääntuloHinta
REELCRAFT FD83075 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21 FD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT€1,922.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FD84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 psi 150 f
€1,680.71 / yksikkö