REELCRAFT FD83075 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21

REELCRAFT FD83075 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 250 psi 150f

Varastossa
Tuote: AD8WEZ Malli: FD83075 OLP1Ristiviite: 4NB21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,922.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letkun materiaaliSynteettinen kumi
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(M) NPT
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus25.375 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys14.25 "
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKelan sisääntuloHinta
REELCRAFT FD84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22 FD84050 OLP11 "(M) NPT1"50ft.1 "(F) NPT€1,680.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FD83075 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 250 psi 150f
€1,922.16 / yksikkö