TELEMECANIQUE SENSORS Puolijohderele, SPST-valosähköinen anturi


Suodattaa
Rungon materiaali: Nikkelipinnoitettu messinki , Piirin tyyppi: Puolijohderele SPST , Halkaisija: 18mm , Sähköliitäntä: 2m-kaapeli , IP-luokitus: 67 , Pituus: 0.7 " , NEMA-luokitus: Ei arvioitu , Toimintataajuus: 25 Hz , Käyttölämpötila Alue: -25 astetta 55 astetta C. , Tehovaatimus: 24-240 VAC / DC , Vasteaika: 20.0 ms. , Muoto: Lieriömäinen , Leveys: 0.7 "
TyyliMalliSyvyysToimintatilaTunnistusmenetelmäHinta (ei alv)
A
XU9M18MA230
2.2 "Pimeä päälläPolarisoitu heijastava€365.70
A
XU9M18MB230
2.2 "Valo päälläPolarisoitu heijastava€362.51
B
XU2M18MA230
2.44 "Pimeä päälläPalkin kautta€567.62
B
XU2M18MB230
2.44 "Valo päälläPalkin kautta€498.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?