PRINCE PMC-8330 Hydraulinen 3 tuuman reikä x 30 tuuman isku | AE7KYN 5Z369

PRINCE PMC-8330 sylinterin hydraulinen 3 tuuman reikä x 30 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7KYN Malli: PMC-8330Ristiviite: 5Z369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.3"
Suorittaa loppuunPunainen maalattu
MateriaaliTeräs
Max. Paine1839 PSI
Pin Dia.1.5 "
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKiillotettu Chrome
MäntätiivisteValurauta
Portin koko1 / 2 "
perua38 sisään.
SormusmateriaaliValurauta
Rod Dia.1-1 / 2 "
Sauvan tiivisteUretaanin U-Cup
Tahti30 "
PutketRaskaan seinän hiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen hitsattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Max. PainePin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
PRINCE PMC-5408 Hydraulinen sylinteri 2 1/2 tuuman reikä x 8 tuuman iskua | AE6BZN 5PN98 PMC-54082-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "8"-
Tarjouspyyntö
PRINCE PMC-5648 Hydraulinen 4 tuuman reikä x 48 tuuman sylinteri | AE6CAL 5PP02 PMC-56484"2500 psi2"1 / 2 "2"48 "€1,400.60
PRINCE PMC-5416 Hydraulinen sylinteri 2 1/2 reikä x 16 tuuman tahti | AE7KYK 5Z366 PMC-54162-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "16 "€549.49
PRINCE PMC-5424 Hydraulinen sylinteri 2 1/2 reikä x 24 tuuman tahti | AE7KYL 5Z367 PMC-54242-1 / 2 "2500 psi1.375 "3 / 8 "1-3 / 8 "24 "€592.57
PRINCE PMC-8320 Hydraulinen 3 tuuman reikä x 20 tuuman isku | AE7KYM 5Z368 PMC-83203"2500 psi1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "20 "€693.56
PRINCE PMC-5530 Sylinteri Hydraulinen 3 1/2 Reikä x 30 tuuman Isku | AE7KYP 5Z370 PMC-55303-1 / 2 "1407 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "30 "-
Tarjouspyyntö
PRINCE PMC-5536 Hydraulinen sylinteri 3 1/2 reikä x 36 tuuman tahti | AE7KYQ 5Z371 PMC-55363-1 / 2 "1007 PSI1.5 "1 / 2 "1-1 / 2 "36 "€874.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE PMC-8330 sylinterin hydraulinen 3 tuuman reikä x 30 tuuman isku
€723.80 / yksikkö