Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 9-1 / 8 tuuman pituus | AC2HTH 2KHN2

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 9-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HTH Malli: M20-250-10-SSRistiviite: 2KHN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNPT
Sisääntulon koko3 / 8 "
Max. Paine3500 psi
Asennusreiän koko0.2 "
Sisääntulojen lukumäärä2
Myyntipisteiden lukumäärä10
Poistoaukon koko1 / 4 "
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus9.125 "
kokonaisleveys1.25 "
Temp. alue-100 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoAsennusreiän kokoMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 1-3 / 4 tuuman pituus | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€122.82
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 3-1 / 4 tuuman pituus | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€137.21
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 4-3 / 4 tuuman pituus | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€153.85
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 6-1 / 4 tuuman pituus | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€165.55
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 7-3 / 4 tuuman pituus | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€191.13
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 2-1 / 8 tuuman pituus | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€142.76
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 3-7 / 8 tuuman pituus | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€161.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-10-SS Jakotukki ruostumatonta terästä Npt 9-1/8 tuumaa
€267.67 / yksikkö