Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER UC-251-6MP liitin, 3/8 tuuman kierrekoko, 150 Psi, messinki | AC4WDN 30N397

PARKER UC-251-6MP liitäntä, 3/8 tuuman kierrekoko, 150 psi, messinki

Varastossa
Tuote: AC4WDN Malli: UC-251-6MPRistiviite: 30N397

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
Lukon tyyppiLukituspallot
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18 "
KiertyyppiMies
Venttiilin tyyppiPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoLetkun liitäntäVaihtotyyppieräMax. VirtausMax. PainePutken kokoHinta
PARKER B33 -kytkimen runko messinki Fnpt 1/4 tuuman putki | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTTeollinenKytkimen runko25 cfm300 psi1 / 4 "€40.56
PARKER B34 -kytkimen runko messinki Mnpt 3/8 tuuman putki | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTTeollinenKytkimen runko50 cfm300 psi3 / 8 "€65.02
PARKER B34-5BPN Kytkimen runko messinki työnnä 50 CFM | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "Jatka sinnikkäästiTeollinenKytkimen runko50 cfm300 psi-€73.76
PARKER B37 -kytkimen runko messinki 1/2 tuuman putki 110 cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTTeollinenKytkimen runko110 cfm300 psi1 / 2 "€84.60
PARKER B39 Kytkimen runko messinki 3/4 tuuman putki 110 cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTTeollinenKytkimen runko110 cfm300 psi3 / 4 "€153.59
PARKER UC-251-4MP Pikaliitin, Push to Connect, Messinki, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTYleismaailmallinenPikakytkin25 cfm150 psi1 / 4 "€43.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER UC-251-6MP liitäntä, 3/8 tuuman kierrekoko, 150 psi, messinki
€47.78 / yksikkö