Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16-3/4 F5OG-SS putkisovitin 316 ruostumaton teräs | AF9YXX 30WA62

PARKER 16-3/4 F5OG-SS putkisovitin 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF9YXX Malli: 16-3/4 F5OG-SSRistiviite: 30WA62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkisovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiSAE-ORB x FNPT
Kuusiokoko1.5 "
Max. Paine4800 psi
Maks. Höyrynpaine4800 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1.5 "
Putken koko1-5/16-12 x 3/4"
Temp. alue30 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 4-1 / 8 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumatonta terästä | AF9YLW 30WA51 4-1 / 8 F5OG-SS9 / 16 "6000 psi6000 psi9 / 16 "7/16-20 x 1/8"€133.25
PARKER 4-1 / 4 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumatonta terästä | AF9YLX 30WA52 4-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "7/16-20 x 1/4"€187.33
PARKER 6-1 / 4 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumatonta terästä | AF9YLY 30WA53 6-1 / 4 F5OG-SS3 / 4 "6000 psi6000 psi3 / 4 "9/16-18 x 1/4"€121.13
PARKER 6-3 / 8 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumaton teräs | AF9YXN 30WA54 6-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 1/4"€160.91
PARKER 8-1 / 4 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumatonta terästä | AF9YXP 30WA55 8-1 / 4 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "9/16-18 x 3/8"€159.94
PARKER 8-3 / 8 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumaton teräs | AF9YXQ 30WA56 8-3 / 8 F5OG-SS7 / 8 "6000 psi6000 psi7 / 8 "3/4-16 x 3/8"€125.49
PARKER 8-1 / 2 F5OG-SS-putkisovitin 316 ruostumatonta terästä | AF9YXR 30WA57 8-1 / 2 F5OG-SS1.125 "6000 psi6000 psi1.125 "7/8-14 x 1/2"€238.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16-3/4 F5OG-SS putkisovitin 316 ruostumatonta terästä
€325.09 / yksikkö