Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6MSC6K-316 urosliitin 3/8 tuuman uros Bspt | AF7GVT 20YZ74

PARKER 6MSC6K-316 urosliitin 3/8 tuuman uros Bspt

Varastossa
Tuote: AF7GVT Malli: 6MSC6K-316Ristiviite: 20YZ74
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
€48.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokkaPutken sovitus puristusliittimeen
Yhteyden tyyppiMies BSPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PARKER 4MSC4K-316 urosliitin 1/4 tuuman uros Bspt | AF7GVR 20YZ73 4MSC4K-3169 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6MSC6K-316 urosliitin 3/8 tuuman uros Bspt
€48.51 / yksikkö