Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 0.44BFDSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AG9MRB 20XR46

PARKER 0.44BFDSR04.00 pyöreä ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä 4 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AG9MRB Malli: 0.44BFDSR04.00Ristiviite: 20XR46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountEtuosa
Kokonaispituus6.62 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.0.188 "
Tangon langan pituus0.5 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.77
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPora Dia.MagneettimäntäTemp. alueKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tangon langan pituusHinta
PARKER 0.31BFDSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AG9MQU 20XR39 0.31 BFDSR01.001"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€58.16
PARKER 0.31BFDSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AG9MQV 20XR40 0.31 BFDSR02.002"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€61.15
PARKER 0.31BFDSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AG9MQW 20XR41 0.31 BFDSR03.003"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€64.13
PARKER 0.31BFDSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 5/16 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AG9MQX 20XR42 0.31 BFDSR04.004"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€67.15
PARKER 0.44BFDSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AG9MQY 20XR43 0.44 BFDSR01.001"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€66.39
PARKER 0.44BFDSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AG9MQZ 20XR44 0.44 BFDSR02.002"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€70.69
PARKER 0.44BFDSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AG9MRA 20XR45 0.44 BFDSR03.003"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€75.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 0.44BFDSR04.00 pyöreä ilmasylinteri, 7/16 tuuman reikä 4 tuuman isku
€70.35 / yksikkö