Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6Z-MB6LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB3APC 1RAJ8

PARKER 6Z-MB6LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3APC Malli: 6Z-MB6LPFA-BPRistiviite: 1RAJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine3000 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaaliASTM A276 Tyyppi 316
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiMax. PaineporttiPutken kokoHinta
PARKER 2A-MB2LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPVipu2500 psi WOGKoko1 / 8 "€190.96
PARKER 4A-MB4LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPKiila2500 psi WOGKoko1 / 4 "€180.48
PARKER 6A-MB6LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPKiila3000 psi WOGStandardi3 / 8 "€262.96
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPKiila2500 psi WOGKoko1 / 8 "€188.23
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPKiila2500 psi WOGKoko1 / 4 "€175.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6Z-MB6LPFA-BP messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa
€259.09 / yksikkö