A Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: MNPT x FNPT , Kahvan materiaali: Pinnoitettu teräs , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 350 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
Taotut messinkipalloventtiilit, lukittava teräskahva
Parker 501 -sarjan teollisia palloventtiilejä käytetään sulkijoina bensiini- ja dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa, vesi- ja ilmahuoltolinjoissa sekä laitossuunnittelussa. Näissä yksiköissä on kromattu messinkirakenne, joka tarjoaa erinomaisen iskun- ja korroosionkestävyyden. Niissä on PTFE -tiivisteet ja tiivisteet, jotka tarjoavat maksimaalisen korroosionkestävyyden, ja neljänneskierroskahva, joka sallii pysäytystoiminnon täydelliseen sulkemiseen. Valitse joukko näitä yleiskäyttöisiä palloventtiilejä, saatavana 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman putkikokoina.