Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XVP501P-4 palloventtiili 1/4 tuuman upotettu messinki | AF6ZCB 20RH16

PARKER XVP501P-4 palloventtiili 1/4 tuuman inline messinki

Varastossa
Tuote: AF6ZCB Malli: XVP501P-4Ristiviite: 20RH16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.27
Laivan pituus (cm)13.87
Laivan leveys (cm)2.39
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
PARKER XVP501P-6 palloventtiili 3/8 tuuman upotettu messinki | AF6ZCC 20RH17 XPP501P-63 / 8 "€75.95
PARKER XVP501P-8 palloventtiili 1/2 tuuman upotettu messinki | AF6ZCD 20RH18 XPP501P-81 / 2 "€86.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XVP501P-4 palloventtiili 1/4 tuuman inline messinki
€83.57 / yksikkö