Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER XVP501SS-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937

PARKER XVP501SS-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4ZEN Malli: XVP501SS-8Ristiviite: 20K937

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliVitoton
Istuimen materiaaliVitoton
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3515
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliRungon materiaaliporttiTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliVarren materiaaliVarren tyyppiHinta
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsKokoPTFEAFP316 Ruostumaton teräs12 "x 51"€336.26
PARKER XVP500P-32 Messinkipalloventtiili Inline FNPT 2 tuumaa | AB4ZCZ 20K887 XPP500P-322"Kromattu messinkiMessinki-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV590P-8 messinkipalloventtiilin kulma Fnpt x Mnpt 1/2 sisään | AB4ZDZ 20K920 XV590P-81 / 2 "Kromattu messinkiMessinkiKokoVitotonVitotonMessinkiRäjähdyssuoja€76.83
PARKER XV501SS-16 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs-VitotonVitoton--€396.14
PARKER XV502SS-32 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs-VitotonVitoton-Räjähdyssuoja€500.17
PARKER BVHP16NSS1N Palloventtiili, teräs, naaras - naaras | AE9ZEZ 6PAA5 BVHP16NSS1N---1"Delrin-Teräs-€349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER XVP501SS-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 tuumaa
€109.13 / yksikkö