Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6602-12-10 Nippa, 1/2 tuuman koko, terästä | AC4XNB 31A832

PARKER 6602-12-10 Nänni, 1/2 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4XNB Malli: 6602-12-10Ristiviite: 31A832

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus12 Gal / min
Pituus2 5 / 16 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine4000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine4000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6602-12-10
Putken koko NPT3 / 4 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. KäyttöpaineMax. PaineParker-vaihtoHinta
PARKER 6602-12-12 Nippa, 3/4 tuuman koko, terästä | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€57.45
PARKER 6602-16-16 Nänni, 1 tuuman koko, terästä | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€81.80
PARKER 6602-2-4 Nippa, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€28.05
PARKER 6602-4-4 Nippa, 1/4 tuuman koko, terästä | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€23.36
PARKER 6602-6-6 Nippa, 3/8 tuuman koko, teräs | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€35.58
PARKER 6602-8-10 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€33.10
PARKER 6610-10-10 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€52.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6602-12-10 Nänni, 1/2 tuuman koko, terästä
€54.26 / yksikkö