Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6602-4-4 Nippa, 1/4 tuuman koko, terästä | AC4XNF 31A836

PARKER 6602-4-4 Nänni, 1/4 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AC4XNF Malli: 6602-4-4Ristiviite: 31A836

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPTF
Suorittaa loppuunKromi 6 vapaa
Virtausnopeus3 Gal / min
Pituus1 9 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Käyttöpaine5000 psi
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Max. Paine5000 psi
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6602-4-4
Putken koko NPT1 / 4 "
Platingsinkki
Tiivistemateriaalinitriili
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 4-18 "
KiertyyppiNainen
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnittelukullanmuru
Venttiilin tyyppikullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6600-sarjan hydraulinen pikaliitin, joka on suunniteltu nestelinjan toimintaan instrumentoinnissa, autoteollisuudessa ja liikkuvissa laitteissa
    • Ominaisuudet ovat sinkitys ja kirkas kolmiarvoinen kromaattipinta, joka kestää kulutusta ja kestää ankaraa teollisuusympäristöä
    • Karkaistu nännirunko ja liitosholkki suojaavat vahingossa tapahtuvilta iskuilta
    • Metalli-ahven- ja venttiiliventtiilit ylimääräisen virtauksen tarkistuksen estämiseksi ja venttiilin kohdistuksen ylläpitämiseksi
    • Noudattaa ISO-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. KäyttöpaineMax. PaineParker-vaihtoHinta
PARKER 6602-12-10 Nippa, 1/2 tuuman koko, terästä | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€54.26
PARKER 6602-12-12 Nippa, 3/4 tuuman koko, terästä | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€57.45
PARKER 6602-16-16 Nänni, 1 tuuman koko, terästä | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€81.80
PARKER 6602-2-4 Nippa, 1/4 tuuman koko, teräs | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€28.05
PARKER 6602-6-6 Nippa, 3/8 tuuman koko, teräs | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€35.58
PARKER 6602-8-10 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€33.10
PARKER 6610-10-10 Nippa, 1/2 tuuman koko, teräs | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€52.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6602-4-4 Nänni, 1/4 tuuman koko, terästä
€23.36 / yksikkö