APPROVED VENDOR Letkut hitsatut, 7/8 tuumaa, 6 jalkaa


Suodattaa
Pituus: 6" , Tyyppi: Hitsatut
TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
5 LVL 8
0.635 "304 Ruostumaton teräs4602 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.12 "€102.30
Tarjouspyyntö
A
5 LVL 9
0.745 "304 Ruostumaton teräs2493 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-423 - 1500 astetta F0.065 "€71.64
Tarjouspyyntö
A
5LVP4
0.745 "316 Ruostumaton teräs2493 psi @ 72 astetta F+/-. 005 "-325 - 1500 astetta F0.065 "€82.48
Tarjouspyyntö
B
3ADG9
0.777 "304 Ruostumaton teräs1879 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.049 "€85.55
Tarjouspyyntö
B
3ADG8
0.805 "304 Ruostumaton teräs1342 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-423 - 1500 astetta F0.035 "€65.43
Tarjouspyyntö
B
3 ADP6
0.805 "316 Ruostumaton teräs1342 psi @ 72 astetta F+.010 "/ - 0.010"-325 - 1500 astetta F0.035 "€91.73
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?