PALMETTO PACKING 1347AF-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 450 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Valkoinen synteettinen pakkaus , Max. Pumppujen paine (PSI): 1500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2300 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 2 ja 12 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1347AF
5ft.€103.50
A
1347AF
10ft.€224.14
A
1347AF
25ft.€417.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?