Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WFK 4VKH3

PALMETTO PACKING 1347AF -tiivisterengas 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WFK Malli: 1347AFRistiviite: 4VKH3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 450 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliValkoinen synteettinen pakkaus
Maks. Pumppujen paine (PSI)1500
Maks. Venttiilien paine (PSI)1500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2300
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue2 ja 12
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9385
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9WFH 4VKH1 1347AF5ft.€103.50
PALMETTO PACKING 1347AF -tiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WFJ 4VKH2 1347AF10ft.€224.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF -tiivisterengas 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€417.69 / yksikkö