Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1918 lukkomutterihylsy 3/4 veto 4-7/8 tuumaa 6 pisteen syvä | AD6YLJ 4CLK5

OTC TOOLS 1918 lukkomutterihylsy 3/4 veto 4-7/8 tuumaa 6 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AD6YLJ Malli: 1918Ristiviite: 4CLK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutterin liitäntä
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliErittäin luja teräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenSAE
Koko4.875 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoHinta
OTC TOOLS 1901 lukkomutterihylsy 3/4dr 2-3/32 tuumaa 6 pisteen syvä | AD6YKQ 4CLH6 1901Erittäin luja teräs6Hex5"2-3 / 32 "€58.97
OTC TOOLS 1902 lukkomutterihylsy 3/4 Drive 2-3/8 tuumaa 6 pisteen syvä | AD6YKR 4CLH7 1902Erittäin luja teräs6Hex5"2.375 "€56.04
OTC TOOLS 1903 lukkomutterihylsy 3/4 veto 2-3/8 tuumaa 8 pisteen syvä | AD6YKT 4CLH8 1903Erittäin luja teräs8Neliö5"2.375 "€57.93
OTC TOOLS 1904 lukkomutterihylsy 3/4dr 2-9/16 tuumaa 6 pisteen syvä | AD6YKU 4CLH9 1904Erittäin luja teräs6Hex5"2-9 / 16 "€55.45
OTC TOOLS 1905 lukkomutterihylsy 3/4dr 2-9/16 tuumaa 8 pisteen syvä | AD6YKV 4CLJ1 1905Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "2-9 / 16 "€60.10
OTC TOOLS 1906 lukkomutteriholkki 3/4 tuuman veto 3 tuumaa 6 pisteen syvä | AD6YKW 4CLJ2 1906Erittäin luja teräs6Hex5"3"€58.21
OTC TOOLS 1907 lukkomutteriholkki 3/4 tuuman veto 3 tuumaa 8 pisteen syvä | AD6YKX 4CLJ3 1907Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3"€59.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1918 lukkomutterihylsy 3/4 veto 4-7/8 tuumaa 6 pisteen syvä
€64.17 / yksikkö