Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252839113 Poimutettu lankapää, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD3YZA 416M10

NORTON ABRASIVES 66252839113 Puristettu lankapääharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija

Varastossa
Tuote: CD3YZA Malli: 66252839113Ristiviite: 416M10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyharja
Hioma-aineHiiliteräs
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.1"
Pituus1"
Maks. Kierrosluku20,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHarjas tyyppiHarja Dia.PituusMaks. KierroslukuKokonaispituusLanka Dia.Hinta
NORTON ABRASIVES 66252838886 1 tuuman solmittu langan päätyharja, 1/4 tuuman varsi, 0.010 tuuman langan halkaisija. | CD2HZZ 416M83 66252838886Ruostumaton teräsSolmittu lanka1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€10.51
NORTON ABRASIVES 66252838902 1/2 tuuman puristuslangan päätyharja, 1/4 tuuman varsi, 0.005 tuuman langan halkaisija. | CD2JAK 416N13 66252838902Ruostumaton teräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€7.97
NORTON ABRASIVES 66252838878 3/4 tuuman solmittu langan pääteharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2JAM 416N17 66252838878HiiliteräsSolmittu lanka3 / 4 "1.125 "22,0002.75 "0.02 "€6.96
NORTON ABRASIVES 66252838879 3/4 tuuman solmittu lankapää, 1/4 tuuman varsi, 0.014 tuuman langan halkaisija. | CD2JAQ 416N38 66252838879HiiliteräsSolmittu lanka3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€7.63
NORTON ABRASIVES 66252838889 1/2 tuuman puristettu vaijerin pääharja, 1/4 tuuman varsi, 0.006 tuuman langan halkaisija. | CD2JAX 416N50 66252838889HiiliteräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€7.31
NORTON ABRASIVES 66252838892 3/4 tuuman puristettu lankaharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2JBE 416N64 66252838892HiiliteräsPuristettu lanka3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€5.54
NORTON ABRASIVES 66252838891 1/2 tuuman puristettu lankapääteharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2JBF 416N66 66252838891HiiliteräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252839113 Puristettu lankapääharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija
€6.39 / yksikkö