Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66252838878 3/4 tuuman solmittu lankaharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija.

Varastossa
Tuote: CD2JAM Malli: 66252838878Ristiviite: 416N17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyharja
Hioma-aineHiiliteräs
Harjas tyyppiSolmittu lanka
Harja Dia.3 / 4 "
Pituus1.125 "
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren koko1 / 4 "
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHarjas tyyppiHarja Dia.PituusMaks. KierroslukuKokonaispituusLanka Dia.Hinta
NORTON ABRASIVES 66252838886 1 tuuman solmittu langan päätyharja, 1/4 tuuman varsi, 0.010 tuuman langan halkaisija. | CD2HZZ 416M83 66252838886Ruostumaton teräsSolmittu lanka1"1.125 "20,0002.75 "0.01 "€8.91
NORTON ABRASIVES 66252838902 1/2 tuuman puristuslangan päätyharja, 1/4 tuuman varsi, 0.005 tuuman langan halkaisija. | CD2JAK 416N13 66252838902Ruostumaton teräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.005 "€6.92
NORTON ABRASIVES 66252838879 3/4 tuuman solmittu lankapää, 1/4 tuuman varsi, 0.014 tuuman langan halkaisija. | CD2JAQ 416N38 66252838879HiiliteräsSolmittu lanka3 / 4 "7 / 8 "22,0002.5 "0.014 "€6.47
NORTON ABRASIVES 66252838889 1/2 tuuman puristettu vaijerin pääharja, 1/4 tuuman varsi, 0.006 tuuman langan halkaisija. | CD2JAX 416N50 66252838889HiiliteräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.006 "€6.20
NORTON ABRASIVES 66252838892 3/4 tuuman puristettu lankaharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2JBE 416N64 66252838892HiiliteräsPuristettu lanka3 / 4 "1"22,0002.75 "0.02 "€4.70
NORTON ABRASIVES 66252838891 1/2 tuuman puristettu lankapääteharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD2JBF 416N66 66252838891HiiliteräsPuristettu lanka1 / 2 "1"25,0002.75 "0.02 "€4.13
NORTON ABRASIVES 66252839112 Poimutettu lankapää, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija. | CD3UYG 416M17 66252839112HiiliteräsPuristettu lanka3 / 4 "7 / 8 "20,0002.875 "0.02 "€4.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838878 3/4 tuuman solmittu lankaharja, 1/4 tuuman varsi, 0.020 tuuman langan halkaisija.
€6.34 / yksikkö