NORD SK9012.1-90SP / 4-41.65-A AC-vaihdemoottori 42 rpm TEFC 41.65 RA 1/2 HP | AH9CGN 39RL06

NORD SK9012.1-90SP/4-41.65-A AC vaihdemoottori 42 rpm TEFC 41.65 RA 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AH9CGN Malli: SK9012.1-90SP/4-41.65-ARistiviite: 39RL06

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,844.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunRuostumaton teräsmaali
Täyden kuorman ampeerit2.10
Vaihteistokotelon materiaaliValurauta
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto41.6:1
Vaihteen tyyppiKierteinen / viiste
GearsKarkaistu teräs
KoteloValurauta
Hz60
Syötä HP1/2
EristysluokkaF
Kiilauran koko1/4 "x 1/4" x 2 "
Pituus vähemmän akselia21 17 / 64 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti3540.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM42
Ei kuormitusta RPM42
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Ylikuormitettu kuorma1438 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuuli
Akselin dia.1.25 "
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiYksi vasen
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloLiiteSuorittaa loppuunHzSyötä HPKiilauran kokoPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Vaihdemoottori 28 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/21/4 "neliö x 1-1 / 4"15.9 "Mineraaliöljy€1,172.29
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Vaihdemoottori 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 AC vaihdemoottori 71 r / min Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,275.45
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Vaihdemoottori 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Painevalettu alumiiniseosTEFCmaalaamaton601/23/16 "neliö x 1-1 / 4"13.35 "Mineraaliöljy€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A vaihdemoottori Ac 17 r / min | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/4--Öljy täytetty€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A vaihdemoottori Ac 137 rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCRuostumaton teräsmaali50/601/2--Öljy täytetty€2,247.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK9012.1-90SP/4-41.65-A AC vaihdemoottori 42 rpm TEFC 41.65 RA 1/2 hv
€2,844.27 / yksikkö