Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 607LT 3 / 16OD kyynärpää 90 pitkäsädeinen porkkanakupari C x C | AC8FTB 39R697

NIBCO 607LT 3/16OD kyynärpää 90 pitkä säde Wrot kupari C x C

Varastossa
Tuote: AC8FTB Malli: 607LT 3/16ODRistiviite: 39R697

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine729 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 907-LT kyynärpää 90 pitkä säde porkkari kupari C x C | AC8FMG 39R585 907-LTC x C.5 psi2.125 "2"€43.16
NIBCO 60722LT 3/8 kyynärpää 90 pitkä säde 623 Psi 200f | AC8FMP 39R592 60722LT 3FTG x FTG623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€19.11
NIBCO 607LT 3 kyynärpää 90 pitkäsädeinen porkkanakupari C x C | AC8FMQ 39R593 607 LT 3C x C.254 psi @ 200 astetta F3.125 "3"€117.61
NIBCO 60722LT 1/2 kyynärpää 90 pitkä säde 577 Psi 200f | AC8FMT 39R595 60722LT 1FTG x FTG577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€13.34
NIBCO 60722LT 5/8 kyynärpää 90 pitkä säde 505 Psi, 200f | AC8FMU 39R596 60722LT 5FTG x FTG505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€14.37
NIBCO 60722LT 3/4 kyynärpää 90 pitkä säde 466 Psi 200f | AC8FNE 39R607 60722LT 3FTG x FTG466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€18.60
NIBCO 607LT 7/8 kyynärpää 90 pitkäsädeinen porkkanakupari C x C | AC8FNF 39R608 607LT 7C x C.395 psi @ 200 astetta F1"7 / 8 "€20.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 607LT 3/16OD kyynärpää 90 pitkä säde Wrot kupari C x C
€9.79 / yksikkö