Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 6002 3X11/2-sovitin pienennys Wrot Coper 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653

NIBCO 6002 3X11/2 sovitussuunnin Wrot Coper 3 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8FQD Malli: 6002 3X11/2Ristiviite: 39R653

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitusvaihde
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiFTG x C.
Max. Paine254 psi @ 200 astetta F
Dia ulkopuolella.3-1/8" x 1-5/8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 "x 1-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4 asennusvaihde Ftg x C 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€13.66
NIBCO 6002 2X3 / 4 ruuvikupari 2 x 3/4 tuumaa | AC8FKW 39R552 6002 2X3 / 4291 psi @ 200 astetta F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€26.58
NIBCO 6002 5 / 8X3 / 8 sopiva vähennysventtiilikopikopari 5/8 x 3/8 tuumaa | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.68
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2 -asennusvaihde Ftg x C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi @ 200 astetta F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€14.18
NIBCO 6002 21/2X11/2 Asennusvähennys 2-1/2 x 1-1/2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€46.41
NIBCO 6002 21 / 2X1 -ruuvinväännin 2-1 / 2 x 1 tuumaa | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€52.07
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 4 asennusvaihde 2-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi @ 200 astetta F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"€47.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 6002 3X11/2 sovitussuunnin Wrot Coper 3 x 1-1/2 tuumaa
€61.60 / yksikkö