Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 7333LF-34 Unionin lyijyvalettu pronssi C x FNPT | AJ2HVL 5GEY4

NIBCO 7333LF-34 Union Low Lead Cast Pronssi C x FNPT

Varastossa
Tuote: AJ2HVL Malli: 7333LF-34Ristiviite: 5GEY4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Yhteyden tyyppiC x FNPT
MateriaaliMatala lyijy valettu pronssi
Max. Paine466 psi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "x 3 / 4"
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO 733-LF 2 Union Low-lyijy valettu pronssi 291 Psi | AD3MLT 40F184 733-LF 2C x C.291 psi--2"€150.54
NIBCO 733-LF 2 1/2 Union Low Lead lyijypronssi 269 Psi | AD3MLY 40F189 733-LF 2 1/2C x C.269 psi--2.5 "€238.77
NIBCO 733-LF 3 Unionin matala Lyijy-valettu pronssi 254 Psi | AD3MLZ 40F190 733-LF 3C x C.254 psi--3"€600.30
NIBCO 733LF-114 Union Low Lead Lead Pronssi 1-1 / 4 tuumaa | AJ2HVH 5GEY1 733LF-114C x C.351 psi1.375 "-1.25 "€91.19
NIBCO 733LF-112 Union Low Lead Lead Pronssi 1-1 / 2 Tuumaa | AJ2HVJ 5GEY2 733LF-112C x C.327 psi1.625 "-1.5 "€127.82
NIBCO 7333LF-12 Union Low Lead Lead Pronssi C x FNPT | AJ2HVK 5GEY3 7333LF-12C x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€42.97
NIBCO 7333LF-1 Union Low Lead Lead Pronssi C x FNPT | AJ2HVM 5GEY5 7333LF-1C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"1"€103.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 7333LF-34 Union Low Lead Cast Pronssi C x FNPT
€56.10 / yksikkö