MULTIFAN T4E40K2M81100 kasvihuonetuuletin, yksivaiheinen, 240V, 60 Hz Taajuus | AD2FUY 3NZV3

MULTIFAN T4E40K2M81100 kasvihuonetuuletin, yksivaiheinen, 240 V, taajuus 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD2FUY Malli: T4E40K2M81100Ristiviite: 3NZV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.790
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.460
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft375
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.16 "
Terän materiaaliValkoinen polypropeeni
CFM korkea3294
CFM / watti11.7
Johdon pituus6ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetMaatalous
Tuuletin RPM1600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus21 "
Kotelopolypropeeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys14 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaKetjun jousitus
AsennustyyliKattoon asennettava
Terien lukumäärä6
Käyttövahvistimet1.2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.21 "
Vaihe1
Äänitaso50dBA
NopeudetMuuttuja
Lämpösuojausauto
Jännite240
Watts290
Leveys21 "
Langansuojuksen viimeistelyValkoinen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.095
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
MULTIFAN T4E40A6M80100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 230V, 50 Hz Taajuus | CF3HKM T4E40A6M80100230V€333.95
Tarjouspyyntö
MULTIFAN T4E50AAM80100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 230V, 50 Hz Taajuus | CF3HKN T4E50AAM80100230V€356.72
Tarjouspyyntö
MULTIFAN T6E50A1A11100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 230V, 50 Hz Taajuus | CF3HKP T6E50A1A11100230V€398.96
Tarjouspyyntö
MULTIFAN T6E50A1M80100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 230V, 50 Hz Taajuus | CF3HKQ T6E50A1M80100230V€356.72
Tarjouspyyntö
MULTIFAN T4E40K1M11100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 277V, 60 Hz Taajuus | CF3HLA T4E40K1M11100277V€369.83
Tarjouspyyntö
MULTIFAN T4E40K2M80100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 240 V, 60 Hz Taajuus | CF3HLB T4E40K2M80100240V€333.95
Tarjouspyyntö
MULTIFAN T4E50K1M11100 Kasvihuoneen tuuletin, yksivaiheinen, 260V, 60 Hz Taajuus | CF3HLC T4E50K1M1110010 - 16A€398.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN T4E40K2M81100 kasvihuonetuuletin, yksivaiheinen, 240 V, taajuus 60 Hz
€235.16 / yksikkö