Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES W 04014 Pelkistävän tee-porkkanakoparin 722 Psi 100f: ssä | AE6PFB 5UGD7

MUELLER INDUSTRIES W 04014 Tee Wrot Coper 722 Psi 100f: ssä

Varastossa
Tuote: AE6PFB Malli: W 04014Ristiviite: 5UGD7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5/8 "x 5/8" x 1/4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1/2 "x 1/2" x 1/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES W 04002 Pelkistävän tee-porkkanakupari 779psi 100f: ssä | AE6PDY 5UGA1 W 04002779 psi @ 100 astetta F1/2 "x 1/2" x 3/8 "3/8 "x 3/8" x 1/4 "€12.97
MUELLER INDUSTRIES W 40324 Pelkistävän tee-porkkanakoparin 912 Psi 100f: ssä | AE6PEC 5UGA5 W 40324912 psi @ 100 astetta F3/8 "x 3/8" x 1/4 "1/4 "x 1/4" x 1/8 "€11.08
MUELLER INDUSTRIES W 04004 Pelkistys Tee Wrot Coper 779 Psi At 100f | AE6PEY 5UGD4 W 04004779 psi @ 100 astetta F1/2 "x 3/8" x 3/8 "3/8 "x 1/4" x 1/4 "€14.65
MUELLER INDUSTRIES W 04007 Pelkistävän tee-porkkanakoparin 722 Psi 100f: ssä | AE6PEZ 5UGD5 W 04007722 psi @ 100 astetta F5/8 "x 5/8" x 1/2 "1/2 "x 1/2" x 3/8 "€12.10
MUELLER INDUSTRIES W 04008 Pelkistävän tee-porkkanakuparin 722 Psi, 100f | AE6PFA 5UGD6 W 04008722 psi @ 100 astetta F5/8 "x 5/8" x 3/8 "1/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.16
MUELLER INDUSTRIES W 04034 Pienennä tee-porkkanakoperia 582 Psi 100f: ssä | AE6PFD 5UGD9 W 04034582 psi @ 100 astetta F7/8 "x 7/8" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 3/8 "€7.19
MUELLER INDUSTRIES W 04044 Pelkistävä tee Wrot Coper 582 Psi At 100f | AE6PFE 5UGE0 W 04044582 psi @ 100 astetta F7/8 "x 5/8" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 3/8 "€8.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 04014 Tee Wrot Coper 722 Psi 100f: ssä
€12.15 / yksikkö