MORSE DRUM Käsikäyttöinen rumpupumppu


Morse Drum -käsipumput ovat laitteita, joita käytetään nesteiden, kuten kemikaalien, öljyjen ja liuottimien, siirtämiseen tynnyreistä tai tynnyreistä muihin astioihin. Nämä pumput tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan annostella nesteitä ilman manuaalista kaatamista tai raskaiden tynnyrien nostamista.

Suodattaa
Sovittimen koko: 2" , Sovittimen tyyppi: NPT Bung , Käytettäväksi: 55 gal. Rummut , Letkun pituus: 8 ft. , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Pää: 25 ft. , Max. Paine: 10 psi , Max. Lämpötila: 80 astetta F , Max. Viskositeetti: 2200 SSU , Pistorasiatyyppi: NPT , pH-alue: 4 ja 9
TyyliMalliTiivistemateriaaliLetkun materiaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPumpun runkomateriaaliTiivistemateriaaliImuputken kokoHinta (ei alv)
A
26
KorkkinitriiliPVC1"1"PolyesteriVitoton3 / 4 "€384.87
B
27-1AE
EPDMEPDM3 / 4 "1 / 4 "PolyesteriEPDM1"€384.87
B
28-6BE
EPDMEPDM3 / 4 "1"RytonEPDM1"€852.60
B
27-4AV
VitotonRistisidottu polyeteeni3 / 4 "1"PolyesteriVitoton1"€457.04
B
28-5BV
VitotonRistisidottu polyeteeni3 / 4 "1"RytonVitoton1"€886.01

Toimintamekanismi

  • Varmista, että pumpun putki on puhdas ja hyvässä kunnossa.
  • Esittele pumppu täyttämällä putki siirrettävällä nesteellä.
  • Työnnä pumpun putki rumpuun tai tynnyriin nestepinnan tasolle asti.
  • Kiristä kaikki puristimet tai liittimet kunnolla varmistaaksesi oikean tiivistyksen.
  • Pidä pumpun kahvasta tai vivusta tukevasti kiinni ja aloita pumppaus tasaisesti ja hallitusti.
  • Jatka pumppausta, kunnes haluttu nestemäärä on siirtynyt.
  • Säädä annostelunopeutta säätämällä virtauksen säädintä, jos sellainen on käytettävissä.
  • Vapauta paine pumppaamisen jälkeen löysäämällä hitaasti puristimia tai liittimiä.
  • Irrota pumpun putki rummusta varoen läikyttämästä jäljellä olevaa nestettä.
  • Puhdista ja säilytä pumppu asianmukaisesti tulevaa käyttöä varten.

Ominaisuudet

  • Nämä kaksitoimiset Morse Drum -mäntäpumput toimivat sekä eteen- että taaksepäin, jolloin ne voivat pumpata gallonan nestettä alle 5 jaksossa.
  • Ne ovat itseimeviä, mikä tarkoittaa, että nämä yksiköt voivat vetää nestettä ylöspäin ja luoda imua ilman ulkoista esitäyttöä.
  • Lisäksi niissä on sisäänrakennettu sifonin katkaisija tahattoman sifonoinnin estämiseksi.
  • Nämä Morse Drum -käsipumput voivat annostella nesteitä, joiden viskositeetti on jopa 2000 SSU.
  • Nämä rumpupumput ovat kemiallisesti yhteensopivia nesteiden kanssa, joiden lämpötila on enintään 80 astetta F.

Usein kysytyt kysymykset

Voivatko Morse-rumpukäsipumput käsitellä palavia nesteitä turvallisesti?

Kyllä, ne voivat käsitellä syttyviä nesteitä. Varmista, että syttyvien nesteiden siirtoon osallistuvat säiliöt on liimattu ja maadoitettu.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean pumpun?

Kun valitset rumpupumppua, ota huomioon nesteen tyyppi ja viskositeetti, rummun koko, virtausnopeusvaatimukset ja erityiset turvallisuusnäkökohdat.

Kuinka huollan ja puhdistan Morse-rumpupumppuja?

Säännöllinen huolto ja puhdistus ovat välttämättömiä rumpupumpun optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden kannalta. Huuhtele pumpun osat huolellisesti yhteensopivalla liuottimella tai puhdistusliuoksella jokaisen käytön jälkeen. Tarkista lisäksi pumppu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa kuluneet tai vaurioituneet osat.

Voinko käyttää Morse Drum -pumppuja syövyttävien nesteiden siirtämiseen?

Kyllä, käyttäjät voivat siirtää syövyttäviä nesteitä näiden käsikäyttöisten pumppujen kautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?