MORSE DRUM 27-1AE Rumpukäsipumppu Soveltuu metyyli-/etyylialkoholille | AG7GTL

MORSE DRUM 27-1AE rumpukäsipumppu, joka soveltuu metyyli / etyylialkoholille

Varastossa
Tuote: AG7GTL Malli: 27-1AE

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuavain
Sovittimen koko2"
Sovittimen tyyppiNPT Bung
Käytettäväksi päällä55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliEPDM
Letkun pituus8 ft.
Letkun materiaaliEPDM
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Pää25 ft.
Max. Paine10 psi
Maks. Lämpötila80 astetta F
Max. Viskositeetti2200 SSU
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue4 ja 9
Pumpun runkomateriaaliPolyesteri
TiivistemateriaaliEPDM
Imuputken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 27-1AE rumpukäsipumppu, joka soveltuu metyyli / etyylialkoholille
€384.87 / yksikkö