MORSE DRUM 28-5BV rumpukäsipumppu, joka soveltuu joillekin liuottimille / hapoille / aromaattisille aineille / ksyleenille | AG7GTN

MORSE DRUM 28-5BV rumpukäsipumppu, joka soveltuu joillekin liuottimille / hapoille / aromaattisille aineille / ksyleenille

Varastossa
Tuote: AG7GTN Malli: 28-5BV

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€886.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuavain
Sovittimen koko2"
Sovittimen tyyppiNPT Bung
Käytettäväksi päällä55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliVitoton
Letkun pituus8 ft.
Letkun materiaaliRistisidottu polyeteeni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Pää25 ft.
Max. Paine10 psi
Maks. Lämpötila80 astetta F
Max. Viskositeetti2200 SSU
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNPT
Pumpun runkomateriaaliRyton
TiivistemateriaaliVitoton
Imuputken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 28-5BV rumpukäsipumppu, joka soveltuu joillekin liuottimille / hapoille / aromaattisille aineille / ksyleenille
€886.01 / yksikkö