Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER-SMITH-LAITTEET HTP5 Hapen / polttoaineensäätimen sarja Polttoaineen tuloaukko 300 | AC9ZVB 3LVR3

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 hapen/polttoaineen säädinsarja polttoaineen sisääntulo 300

Varastossa
Tuote: AC9ZVB Malli: HTP5Ristiviite: 3LVR3
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
€511.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun säätösarja
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliKiinteä messinki
CGA-liitäntäHappi 540 / Polttoaine 300
CGA-liitäntäHappi 9/16 "-18 RH / Polttoaine 9/16" -18 LH
SylinterikaasuHappi ja polttoaine
Toimitus100 psi happea / 15 psi polttoainetta
Toimituspaineen alueHappi 100 psig / polttoaine 15 psig
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluAsetyleeni, happi
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineenHappi 0-150 PSIG / Polttoaine 0-30 PSIG
TuloliitäntäCGA-540 happi / CGA-300 asetyleeni
TulomittariHappi 0-4000 / Polttoaine 0-400 psi
Maks. Tulopaine4000 psi / 400 psi
Liitäntä9/16 "-18 RH happea / 9/16" -18 LH polttoainetta
Kokonaispituus4.5 "
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari0-4000 psi happea / 0-400 psi polttoainetta
TyyppiYksivaiheinen, keskitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5335
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCGA-liitäntäKaasupalveluTuloliitäntäHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET HTP2 Hapen / polttoaineen säätimen sarja Polttoaineen tuloaukko 510 | AC9ZVA 3LVR2 HTP2Happi 540 / Polttoaine 510Asetyleeni, nesteytetty propaani, happiCGA-540 happi / CGA-510 asetyleeni / LP€501.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT HTP5 hapen/polttoaineen säädinsarja polttoaineen sisääntulo 300
€511.26 / yksikkö