MICRO PLASTICS Push-In-niitit, vakio


Suodattaa
TyyliMalliVäriGrip-aluePää Dia.Pään korkeusReiän kokoNiitti Dia.Niitin pituusHinta (ei alv)
A
27 RT250425
Musta0.030 - 0.290 "0.730 "0.098 "1 / 4 "-0.437 "€10.46
B
27 RT187550
Musta0.030 - 0.312 "0.437 "0.068 "3 / 16 "-0.48 "€10.80
B
27 RT250800
Musta0.110 - 0.560 "0.700 "0.095 "1 / 4 "-0.8 "€13.78
A
27 RT250440
Musta0.090 - 0.350 "0.700 "0.1 "1 / 4 "-0.61 "€9.94
C
27 RT187675
Musta0.030 - 0.512 "0.437 "0.070 "3 / 16 "-0.68 "€9.02
D
27PIF0040
Luonnonvalkoinen0.0930.2810.0360.0930.105 "0.2 "€8.37
E
27PIF0052
Luonnonvalkoinen0.5560.3430.0710.1800.225 "0.78 "€14.48
F
27PIF0058
Luonnonvalkoinen0.1210.4680.0530.2000.238 "0.324 "€7.56
F
27PIF0071
Luonnonvalkoinen0.3650.5930.0620.2450.290 "0.622€23.68
F
27PIF0072
Luonnonvalkoinen0.2500.5930.0610.2450.290 "0.497 "€11.79
G
27PIF0065
Luonnonvalkoinen0.4800.5930.0560.2450.293 "0.715 "€7.14
H
27PIF0039
Luonnonvalkoinen0.1150.2500.0420.0930.145 "0.24 "€5.78
F
27PIF0060
Luonnonvalkoinen0.1560.4680.0530.2000.228 "0.333 "€18.56
G
27PIF0046
Luonnonvalkoinen0.2500.2030.0460.1150.145 "0.395 "€14.49
F
27PIF0047
Luonnonvalkoinen0.1210.2030.0350.1150.145 "0.26 "€6.01
G
27PIF0043
Luonnonvalkoinen0.1560.2030.0280.1150.140 "0.32 "€5.64
I
27PIF0038
Luonnonvalkoinen0.0630.2810.0260.0930.100 "0.165 "€5.88
F
27PIF0044
Luonnonvalkoinen0.1350.2030.0260.1150.140 "0.295 "€5.29
F
27PIF0050
Luonnonvalkoinen0.1250.3430.0470.1650.202 "0.305 "€8.77
G
27PIF0045
Luonnonvalkoinen0.2350.2030.0460.1150.137 "0.345 "€8.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?