Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27PIF0071 Push-In Niitti, Vakio, Koko 0.245, 40Pk | AD7WVF 4GXL4

MICRO PLASTICS 27PIF0071 Push-In niitti, vakio, koko 0.245, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7WVF Malli: 27PIF0071Ristiviite: 4GXL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriLuonnonvalkoinen
Grip-alue0.365
Pää Dia.0.593
Pään korkeus0.062
Head TypePyöreä
Reiän koko0.245
Niitti Dia.0.290 "
Niitin pituus0.622
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiStandardi
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27PIF0071 Push-In niitti, vakio, koko 0.245, 40 pk
€23.68 /pakkaus