Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27PIF0052 Push-In Niitti, Vakio, Koko 0.180, 40Pk | AD7WVH 4GXL6

MICRO PLASTICS 27PIF0052 Push-In niitti, vakio, koko 0.180, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7WVH Malli: 27PIF0052Ristiviite: 4GXL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriLuonnonvalkoinen
Grip-alue0.556
Pää Dia.0.343
Pään korkeus0.071
Head TypePyöreä
Reiän koko0.180
Niitti Dia.0.225 "
Niitin pituus0.78 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiStandardi
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27PIF0052 Push-In niitti, vakio, koko 0.180, 40 pk
€14.48 /pakkaus