Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27RT250800 Push-In Niitti, Vakio, 1/4 Koko, 20Pk | AD7QKA 4FXT4

MICRO PLASTICS 27RT250800 Push-In niitti, vakio, koko 1/4, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7QKA Malli: 27RT250800Ristiviite: 4FXT4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€13.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriMusta
Grip-alue0.110 - 0.560 "
Pää Dia.0.700 "
Pään korkeus0.095 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitin pituus0.8 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiStandardi
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250800 Push-In niitti, vakio, koko 1/4, 20 pk
€13.78 /pakkaus