Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27PIF0039 Push-In Niitti, Vakio, 0.093 Koko, 40Pk | AD7QLW 4FXY2

MICRO PLASTICS 27PIF0039 Push-In niitti, vakio, koko 0.093, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7QLW Malli: 27PIF0039Ristiviite: 4FXY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriLuonnonvalkoinen
Grip-alue0.115
Pää Dia.0.250
Pään korkeus0.042
Head TypePyöreä
Reiän koko0.093
Niitti Dia.0.145 "
Niitin pituus0.24 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppiStandardi
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27PIF0039 Push-In niitti, vakio, koko 0.093, 40 pk
€5.78 /pakkaus