MICRO PLASTICS Koneen ruuvit, Nylon


Suodattaa
TyyliMalliPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMittausjärjestelmäVetolujuusKierteen kokoHinta (ei alv)
A
010256R018
0.146-0.162 "0.059 - 0.069 "Pyöreä3 / 16 "Tuuma165 psi2-56€5.55
B
010256R100
0.146-0.162 "0.059 - 0.069 "Pyöreä1"-19 psi2-56€1.26
C
010440R025
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Pyöreä1 / 4 "Tuuma41 psi4-40€8.43
D
010440R050
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Pyöreä1 / 2 "Tuuma41 psi4-40€11.66
E
010440R031
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Pyöreä5 / 16 "-41 psi4-40€5.53
F
010440R100
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Pyöreä1"Tuuma41 psi4-40€9.45
G
010440R037
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Pyöreä3 / 8 "Tuuma41 psi4-40€9.40
H
010632R037
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Pyöreä3 / 8 "-69 psi6-32€5.76
I
010632R075
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Pyöreä3 / 4 "Tuuma69 psi6-32€5.99
J
010632R025
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Pyöreä1 / 4 "Tuuma69 psi6-32€8.90
K
010632R050
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Pyöreä1 / 2 "Tuuma69 psi6-32€1.16
L
010632R100
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Pyöreä1"Tuuma69 psi6-32€5.85
M
010832R050
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Pyöreä1 / 2 "Tuuma108 psi8-32€12.52
N
010832R150
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Pyöreä1.5 "Tuuma108 psi8-32€10.25
O
010832R075
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Pyöreä3 / 4 "-108 psi8-32--
Tarjouspyyntö
P
010832R037
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Pyöreä3 / 8 "-108 psi8-32€6.90
Q
011032R150
0.334-0.359 "0.123 - 0.137 "Pyöreä1.5 "Tuuma165 psi10-32€10.63
R
011032R050
0.334-0.359 "0.123 - 0.137 "Pyöreä1 / 2 "Tuuma165 psi10-32€7.17
S
012520R075
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Pyöreä3 / 4 "Tuuma312 psi1 / 4-20€14.07
T
012520R050
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Pyöreä1 / 2 "Tuuma312 psi1 / 4-20€7.51
U
012520R200
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Pyöreä2"Tuuma312 psi1 / 4-20-
Tarjouspyyntö
V
012520R100
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Pyöreä1"Tuuma312 psi1 / 4-20€14.54
W
50M040070D025
7mm2.6mmJuusto25ft.--M4 x 0.7€3.83
X
50M040070D012
7mm2.6mmJuusto12 "metrinen-M4 x 0.7€4.91
Y
50M050080D020
8.5mm3.3mmJuusto20ft.--M5 x 0.8-
Tarjouspyyntö
Z
50M060100D040
10mm3.9mmJuusto40mm--M6 x 1-
Tarjouspyyntö
A1
50M060100D020
10mm3.9mmJuusto20ft.--M6 x 1€19.41
B1
50M080125D020
13mm5mmJuusto20ft.--M8 x 1.25€9.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?