Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 012520R050 Koneruuvi, Nylon, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 koko, 50Pk | AD7BZE 4DFF4

MICRO PLASTICS 012520R050 Koneruuvi, Nylon, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD7BZE Malli: 012520R050Ristiviite: 4DFF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.443-0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus312 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMittausjärjestelmäVetolujuusKierteen kokoHinta
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Koneruuvi, Nylon, M6 X 1mm Koko, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmJuusto20ft.--M6 x 1€19.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 012520R050 Koneruuvi, Nylon, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 koko, 50 Pk
€7.51 /pakkaus