Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032R050 Koneruuvi, Nylon, 10-32 Kierrekoko, 1/2 Koko, 50Pk | AD7CAB 4DFJ1

MICRO PLASTICS 011032R050 Koneruuvi, Nylon, 10-32 kierrekoko, 1/2 koko, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD7CAB Malli: 011032R050Ristiviite: 4DFJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.334-0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus165 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMittausjärjestelmäVetolujuusKierteen kokoHinta
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Koneruuvi, Nylon, M6 X 1mm Koko, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmJuusto20ft.--M6 x 1€19.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032R050 Koneruuvi, Nylon, 10-32 kierrekoko, 1/2 koko, 50 Pk
€11.41 /pakkaus