Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032R150 Koneruuvi, Nylon, 10-32 Kierrekoko, 1-1/2 Koko, 50Pk | AD7BZH 4DFF7

MICRO PLASTICS 011032R150 koneruuvi, nailon, kierrekoko 10-32, koko 1-1/2, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7BZH Malli: 011032R150Ristiviite: 4DFF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.334-0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus165 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMittausjärjestelmäVetolujuusKierteen kokoHinta
MICRO PLASTICS 50M060100D020 Koneruuvi, Nylon, M6 X 1mm Koko, 25Pk | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmJuusto20ft.--M6 x 1€19.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032R150 koneruuvi, nailon, kierrekoko 10-32, koko 1-1/2, 50 pk
€10.63 /pakkaus