Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 MBB-0 poraustyökalusarja | AA8GDB 18E441

MICRO 100 MBB-0 poraustyökalujen miniatyyrisarja

Varastossa
Tuote: AA8GDB Malli: MBB-0Ristiviite: 18E441

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliporaussarja
Poraussyvyys0.075 ", 0.100", 0.100 ", 0.100", 0.150 "ja 0.150"
Pora Dia.0.020 ", 0.025", 0.030 ", 0.035", 0.040 "ja 0.045"
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyvä
Palojen lukumäärä6
Varsi Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)3.97
Laivan pituus (cm)15.56
Laivan leveys (cm)11.27
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysPora Dia.Varsi Dia.Hinta
MICRO 100 BB-1 juotettu työkaluporaustankosarja 6 kpl | AA8GCW 18E436 BB-10.300 ", 0.300", 0.300 ", 0.400", 0.600 "ja 0.500"0.050 ", 0.060", 0.080 ", 0.100", 0.100 "ja 0.110"1 / 8 "€339.02
MICRO 100 BB-2 juotettu työkaluporaustankosarja 6 kpl | AA8GCX 18E437 BB-20.500 ", 0.700", 0.400 ", 0.700", 0.400 "ja 0.750"0.120 ", 0.120", 0.140 ", 0.140", 0.160 "ja 0.160"3 / 16 "€360.77
MICRO 100 BB-3 juotettu työkaluporaustankosarja 6 kpl | AA8GCY 18E438 BB-30.500 ", 0.750", 1.000 ", 0.400", 0.600 "ja 1.000"0.180 ", 0.180", 0.180 ", 0.200", 0.200 "ja 0.200"1 / 4 "€388.53
MICRO 100 BB-4 juotettu työkaluporaustankosarja 6 kpl | AA8GCZ 18E439 BB-40.400 ", 0.600", 0.800 ", 1.000", 0.500 "ja 1.000"0.230 ", 0.230", 0.230 ", 0.230", 0.290 "ja 0.290"5 / 16 "€520.64
MICRO 100 BB-5 juotettu työkaluporatankosarja 6 kpl | AA8GDA 18E440 BB-50.500 ", 1.000", 1.500 ", 0.750", 1.250 "ja 1.800"0.320 ", 0.320", 0.320 ", 0.360", 0.360 "ja 0.360"3 / 8 "€711.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 MBB-0 poraustyökalujen miniatyyrisarja
€428.07 / yksikkö