Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MP kääntyvä varren pyörä 5 300 lb polyuretaani | AB9QBR 2FIN7

METRO 5 megapikselin kääntyvä varsipyörä 5" 300 lb polyuretaania

Varastossa
Tuote: AB9QBR Malli: 5MPRistiviite: 2FI7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyeteeni
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus300 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 3 / 32 "
RacewayTuplapallo karkaistu
Varsi Dia.53 / 64 "
Varren pituus2.187 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
METRO 5MDA kääntyvä varsipyörän korkeus 5" Donitsipuskurilla | AB6ANH 20W852 5MDA5"€45.61
METRO 5MDXA Kääntyvä varsipyörä H 5 tuumaa Donitsipuskurilla | AB6ANM 20W857 5MDXA5"€45.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5 megapikselin kääntyvä varsipyörä 5" 300 lb polyuretaania
€70.59 / yksikkö