Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 5MDXA Kääntyvä varsipyörä H 5 tuumaa Donitsipuskurilla | AB6ANM 20W857

METRO 5MDXA kääntyvä varsipyörä H 5 tuumaa donitsipuskurilla

Varastossa
Tuote: AB6ANM Malli: 5MDXARistiviite: 20W857

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä
Kantavuus250 lb
MateriaaliKorkea moduulikumi
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
METRO 5MDA kääntyvä varsipyörän korkeus 5" Donitsipuskurilla | AB6ANH 20W852 5MDA5"€45.61
METRO 5MP kääntyvä varsipyörä 5" 300 lb polyuretaani | AB9QBR 2ENG7 5MP6 3 / 32 "€70.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 5MDXA kääntyvä varsipyörä H 5 tuumaa donitsipuskurilla
€45.48 / yksikkö