MARATONIN MOOTTORIT 100LTFC6537 R452A IEC-kehysvaihtomoottori | AJ2PAM R452A

MARATHON MOTORS 100LTFC6537 R452A IEC-kehysvaihtomoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PAM Malli: 100LTFC6537Ristiviite: R452A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€876.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Tehokkuus89.50%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko100L
Täyden kuorman ampeerit4.4
Hz50/60
IP-luokitus55
kW2.98
AsennustyyppiJäykkä / B3
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.24mm
Standardit ja hyväksynnätUL
Jännite575-480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Maratonin - R452 / 100LTFC4537

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoLiitekWAsennusSuuntautuminenRPMAkselin dia.Hinta
MARATONIN MOOTTORIT 090LT17FH6326 Metrinen moottori 230 / 460v pallo 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1.49pohja---€1,006.69
MARATONIN MOOTTORIT 090LT34FH6302 R421A metrinen moottori AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260VAIN F1IP552.24B3Vaakasuora3600-€755.91
MARATONIN MOOTTORIT 132STFC6503 R427A metrinen moottori AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6JäykkäVaakasuora3600-€974.45
MARATONIN MOOTTORIT 080T17FH5326 R310 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56JäykkäVaakasuora1800-€534.91
MARATONIN MOOTTORIT 063T17FH5326 R301 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Vaakasuora1800-€462.32
MARATONIN MOOTTORIT 071T17FH5327 R307 Metrinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37JäykkäVaakasuora1800-€514.15
MARATHON MOOTTORS 090LT34FH6301 R321A metrimoottori 50-60 hertsiä | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24JäykkäVaakasuora3600-€1,138.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 100LTFC6537 R452A IEC-kehysvaihtomoottori
€876.07 / yksikkö