Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAG-MATE B600 nostomagneetti 300 lb: n litteä teräshattu | AC3EBA 2RVA6

MAG-MATE B600 nostomagneetti 300 Lb litteä teräskansi

Varastossa
Tuote: AC3EBA Malli: B600Ristiviite: 2RVA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€535.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiarkkien käsittelijä
Kahvan tyyppiD-kahva
Magneetin korkeus1.375 "
Magneetin pituus6.125 "
MagneettimateriaaliKeraaminen
Magneetin leveys7.25 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.300-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.74
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

MAG-MATE B600 -nostomagneetti on ihanteellinen rautalevyjen nostamiseen, liukumiseen ja siirtämiseen tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • MAG-MATE B600 -nostomagneetti helpottaa materiaalin käsittelyä ja suojaa työntekijöitä loukkaantumisilta.
  • Siinä on irrotettava D-tyyppinen nostokahva helpottamaan käyttöä.
  • Tämä magneetti pystyy käsittelemään sekä pysty- että vaakasuoria levyjä, joiden paino on enintään 300 lb.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ
  • RoHS
  • REACH

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pystyykö tämä magneetti käsittelemään pystysuuntaisia ​​levyjä?

A. MAG-MATE B600 nostomagneetti voi pitää sekä pysty- että vaakasuorat levyt.

K. Kestääkö tämä magneetti korkeita lämpötiloja?

V. Tämä magneetti kestää jopa 300 asteen lämpötiloja.

K. Kuinka varmistaa tämän nostimen pitkä käyttöikä?

A.

  • Säilytä tätä magneettiyksikköä aina Off-asennossa.
  • Vältä käyttämästä vedenalaisia ​​tai vaarallisia ympäristöjä.
  • Pidä pohjapinta puhtaana liasta ja roskista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneetin leveysHinta
MAG-MATE B100 nostomagneetti 50 lb: n litteä teräskorkki | AC3EAX 2RVA3 B1003.625 "€270.59
MAG-MATE B250 nosto magneetti 125 lb litteä teräskorkki | AC3EAY 2RVA4 B2507.25 "€388.32
MAG-MATE B400 nostomagneetti 200 lb: n litteä teräskorkki | AC3EAZ 2RVA5 B4007.25 "€432.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAG-MATE B600 nostomagneetti 300 Lb litteä teräskansi
€535.62 / yksikkö