LOVEJOY 68514431183 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: AL4FTF Malli: 68514431183Ristiviite: D-12BSS
€728.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.5 "
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi1 "x 1"
Kuutiometriä21.76 Cu. Sisään
LuokkaGrade 303
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)2.72 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore1.5 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2"
Kokonaispituus5.44 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoD12B
Staattinen katkaisumomentti10400 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus21.76 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPoraussyvyysReikäkokoStaattinen katkaisumomenttitilavuusKuutiometriäPäätapin korkeus (mitta E)Maks. BoreHinta
LOVEJOY 68514431161 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 tuumaa-paunaa.1.5075 ov. sisään.1.5075 Cu. Sisään1.34 "0.62 "€201.88
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431170 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 tuumaa-paunaa.5.85938 ov. sisään.5.85938 Cu. Sisään1.88 "1"€342.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431174 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 tuumaa-paunaa.9.5625 ov. sisään.9.5625 Cu. Sisään2.12 "1.12 "€403.48
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431166 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä | AL4FTQ D-6BSS 68514431166D6B1"1 / 2 "1040 tuumaa-paunaa.3.38 ov. sisään.3.38 Cu. Sisään1.68 "0.75 "€263.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514431183 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs
€728.00 / yksikkö